| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-GTT45 Herst.-Nr.: GTT45 EAN/GTIN: 4017942016767 |
| | |
|
| | |
| Der Green Label Träger ist genau richtig für Profis, die nicht nur Wert auf Qualität, sondern auch auf Nachhaltig- keit legen. Dank des grün-blauen Produktdesigns ist schon aus der Ferne erkennbar, dass es sich bei ihrem Einwascher um ein Werkzeug handelt, das nachhaltig zertifiziert ist. Der Green Label Träger ist ergonomisch designt. Der Kunst- stoffgriff besteht aus zwei Komponenten, die besonders guten Gripp auch bei Regenwetter und Kälte bieten - das Tool ist rutschsicher und liegt stets ideal in der Hand. Soll in der Höhe gearbeitet werden, lässt sich der Green Label Träger auf den kompatiblen UNGER Teleskopstangen befestigen. Auf dem Sicherheitskonus der Stangen rastet der nachhaltig zertifizierte Green Label Träger fest ein. Weitere Informationen: | | Art: | Fenstereinwascher | Einheit: | Einwascherhalter | Länge: | 45 cm | Material: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fenster-Wischer, Fensterabzieher, Fensterwischer, fensterabzieher kunststoff 45cm, fenster abzieher, unger fenster-abzieher, Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, Unger, Einwischer, Einwascherbezug, Einwäscherbezug, Einwascherhalter, Fensterwascher, Wischerbezüge, Wischerbezug, Unger StripWasher |
| | |
| |