Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Floortex FR490120FBM Doortex anti-fatigue mat 90 x 120 cm ergonomische Gummimatte mit schwarzen Noppen, Anti-Ermüdung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-FR491FB
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FR490120FBM
EAN/GTIN:
     874951004833
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Die Doortex Anit-Ermüdungsmatte ist speziell für stehende Arbeitsplätze entwickelt wurden. Diese polsternde Fuß- matte sorgt für Erholung der Füße und reduziert die Müdikeit, die durch langes Stehen hervorgerufen wird. Die großen Gumminoppen auf der Oberfläche stimulieren die Beinmuskulatur und entlasten die Wirbelsäule. So wird die Belastung und Verletzungsgefahr reduziert bei gleich- zeitiger Erhöhung der Produktivität. Die Matten sind sehr strapazierfähig, leicht zu reinigen, reduzieren die Wartungskosten und schützen die Boden- flächen an Steharbeitsplätzen.
Weitere Informationen:
Art:
Fertigmatte
Farbe:
schwarz
Breite:
90 cm
Länge:
120 cm
Einsatz:
Arbeitsplätze mit kalten harten Böden
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, Hammerschlagmatte, Noppenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, arbeitsplatz-bodenbelag b 900mm schwarz gummi, fußbodenmatte, gummi fussbodenmatte, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Fußmatten, Floortex, Arbeitsplatzmatte, Trittschutzmatte, Fußmatte, Matte, ergonomische Fußmatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 32,29*
€ 42,90*
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 39,79*
€ 53,07*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 48,39*
€ 70,45*
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 54,20*
€ 70,45*
€ 5,95*
ab € 63,52*
€ 83,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,45*
€ 83,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FCAF6191
ab € 23,02*
Ähnlich
Floortex
FCAF7178
ab € 22,99*
Ähnlich
Floortex
FR490150FBM
ab € 36,71*
Ähnlich
Floortex
FR490150FHA
ab € 32,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.