Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unger ED600 Teleskopstange OptiLoc 3-teilig, Länge: 6,00 m qualitativ hochwertige Teleskopstange 2,00 m bis 6,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-EP36
Hersteller:
     Unger
Herst.-Nr.:
     ED600
EAN/GTIN:
     4017942992009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterwischer Teleskopstange
Fensterwischer Teleskopstiel
Teleskopstange Glasreinigung
teleskopstange glasreinigung
Bei dieser Unger Optiloc Teleskopstange handelt es sich um eine 3-teilige hochwertige Teleskopstange mit Sicherheitskonus und einer Gesamtlänge von 6 m. UNGER Teleskopstangen sind bei der professionellen Glas- reinigung seit jeher die ideale Ausrüstung, um problemlos vom Boden aus zu arbeiten. Die 2- oder 3-teiligen Teles- kopstangen aus Aluminium, die in 12 verschiedenen Längen verfügbar sind, ermöglichen die Reinigung von Fenstern und Glasflächen in einer Höhe von bis zu 10 m. Für noch mehr Bedienungs- und Handlingkomfort hat UNGER die OptiLoc Teleskopstangen jetzt weiter optimiert. Dank der neuen 2-Komponenten-Drehverschlüsse überzeugt die Generation der OptiLoc Teleskopstangen mit zahlreichen Vorteilen.
Weitere Informationen:
Elemente:
3-teilige Teleskopstange
Elementlänge:
2.00 m
Gesamtlänge:
bis 6.00 m
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Glas- & Fensterreinigung, Teleskopstangen, Unger, Teleskopstange, Telestangen, Telestange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,19*
ab € 61,53*
€ 89,31*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,32*
€ 90,14*
3 Tage
4
€ 4,99*
ab € 75,22*
€ 103,99*
Lager 9428
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 83,97*
€ 126,67*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 100,31*
€ 136,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
WALB0
ab € 11,88*
Zubehör
Unger
EH250
ab € 3,97*
Zubehör
Unger
EH350
ab € 5,42*
Zubehör
Unger
EH450
ab € 6,00*
Zubehör
Unger
SH250
ab € 13,40*
Zubehör
Unger
SH000
ab € 10,54*
Zubehör
Unger
ab € 32,99*
Zubehör
Unger
CJNO0
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.