Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen ReinigungsBerater Profi Set 2 mit Korb Doppelfahrwagen 2x25 L, Mopphalter, Telestiel, Möppe, Korb


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-DOWASET2K
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SCPEC50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Dieses Set ist bestehend aus: 1 x Profi Doppelbacken Presse 1x Reinigungswagen ReinigungsBerater Profi PE 2x25 L Presse, mit Griff, 2x25 l Eimer Grau mit Plastikgriff in der Farbe Blau und Rot, Fahrgestell mit umklappbarer Metall-Deichsel grau, 4 leise & leicht laufende Lenkrollen 1x Klapphalter 50 cm mit gleichschenkliger Spreizstellung in hochwertiger Verarbeitung 1x Mophalter Stiel, Alu-Teleskopstiel 0,80 bis 1,45 m 2x Microfasermop Mopptex Ultra 50 cm (Premiumqualität) 2x Wischmop Mopptex getuftet 50 cm (besonders Langlebig) 1x Ablagekorb PE Kunststoff grau HINWEIS! Eine optimale Eimerarretierung ist nur in Verbindung mit einer montierten Presse möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reinigungswagen im SET
Presse:
Universalpresse
Anzahl Eimer:
2 Eimer
Müllsackhalter / Ablage:
ohne / mit Ablage
Material Gestell:
Kunststoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, Bodenset, Wischset, bodenset 50cm, wischset, putzwagen 2x25 liter, Eimer & Wischmopps, ReinigungsBerater, Eimerwagen, Putzeimerwagen, Scheuereimerwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Einfachwagen, Fahrwagen, Systemwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,66*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 92,06*
€ 109,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 90,34*
€ 107,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 87,94*
€ 104,65
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 85,98*
€ 102,32
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 69,66*
€ 82,90
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.