| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D8002 Herst.-Nr.: 8002 EAN/GTIN: 4002017080026 |
| | | |
|
| | |
| Alkoholreiniger für die materialschonende, streifen- und rückstandsfreie Reinigung von wasserbeständigen Oberflächen und Bodenbelägen. Auch zur Reinigung von beschichteten Bodenbelägen und Laminat geeignet. Anwendung: Dosierung je nach Verschmutzungsgrad 60 ml auf 8 Liter Wasser. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann entsprechend höher dosiert werden. Bei der Oberflächenreinigung ist ein Nachwischen nicht erforderlich. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: alkoholreiniger dreiturm, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Allzweckreiniger für die Unterhaltsreinigung, Dreiturm, Mehrweckreiniger, Multireiniger, Oberflächenreiniger, Unterhaltsreiniger, Allzweckreiniger, Universalreiniger, Glanzreiniger, Granitreiniger, Unterhaltsreinigung, Reinigungsmittel, 1L |
| | |
| |