| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D4889 Herst.-Nr.: 4889 EAN/GTIN: 4002017048897 |
| |
|
| | |
| Die Dreiturm Fasspumpe ist ein aufschraubbarer Dosieraufsatz für 200 l Fässer mit einem Steigrohr. Durch den Dosieraufsatz ist ein einfaches dosieren möglich. nicht geeignet für einen ph-Wert >= 14 Weitere Informationen: | | Art: | Hebepumpe | Material: | Metall | passend für: | 200 L Fässer |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, dreiturm fasspumpe, handschuhe synthetisch, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, Dreiturm, Dosierpumpe, dosiergerät, Dosierhilfe, Ausgieser, Ausgießer, Dosierer, Dosiersysteme, Dosierhilfen, Sprühflaschen |
| | |
| |