| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D4732 Herst.-Nr.: 4732 EAN/GTIN: 4002017047326 |
| | | |
|
| | |
| Das Dreiturm D 3 Spezial ist ein Wischwachs mit selbstglänzenden Pflegefilm, der den Bodenbelag vor einer Schnellen Wiederanschmutzung schützt und erleichtert die tägliche Unterhaltsreinigung. Laufstrecken und Pflegemittel- beschädigungen können durch den Einsatz von High-Speed- Maschinen oder Einscheibenmaschinen ausgebessert werden. Geeignet ist das Wischwachs für alle wasserbeständigen Bodenbeläge wie Linoleum, Gummi, PVC, Kunststein- und Naturbeläge. Das Wischwachs D 3 Spezial ist auch für das Spray-Cleanverfahren geeignet. Dosierung: Reinigung je nach Verschmutzungsgrad manuell 25-50 ml/ 8 l Wasser, maschinell 10-20 ml/ 10 l Wasser, im Cleanverfahren bis 1/1 und zur Erstpflege bis 1/20. Verbrauch: manuelle Unterhaltsreinigung Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, glanzreiniger dreiturm, bodenpflege, glanzreiniger 10liter, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Wischpflege & Wischwachs, Dreiturm, Wischwachs, Parkettwischpflege, ParkettpflegeWischpflege, Reinigungsmittel, 10L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 43,69* | € 62,09* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 40,81* | € 62,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 4,369* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|