| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D4622 Herst.-Nr.: 4622 EAN/GTIN: 4002017046220 |
| | | |
|
| | |
| Die Dreiturm Steinpflege ist eine Selbstglanzdispersion auf Polymer- und Hartwachsbasis für Kunst- und Naturstein. Der aufgetragene Pflegefilm zeichnet sich durch hohe Füllkraft, Selbstglanz und außerordentliche Strapazierfähigkeit aus. Gewährleistet wird der Schutz vor einer Schnellen Wiederanschmutzung und die Poren werden geschlossen. Bei glasierten oder hochglanzpolierten Steinböden ist nur ein Wischen mit der Steinpflege in einer Anwendungskonzentration von 1-5 prozent erforderlich. Begehspuren können mit einer Einscheibenmaschine oder High-Speed-Maschine entfernt werden. Beschichtungen sollten nicht auf Sicherheitfliesen bzw. Feinsteinzeugfliesen eingesetzt werden. Anwendung: Die Steinpflege nach der Neutralisation auf dem trockenen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, algenentferner 10l, algenentferner, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Beschichtungen & Bohnerwachse, Dreiturm, Terazzostein Pflege, Steinschutz, Steinaufarbeitung, 10L |
| | |
| |