| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D4320 Herst.-Nr.: 4320 EAN/GTIN: 4002017043205 |
| | | |
|
| | |
| Der Dreiturm Glasreiniger Sprayfris Classic ist ein materialschonender Glas- und Kunststoff-Oberflächenreiniger mit guter Netzwirkung und ausgezeichnetem Fettlösevermögen. Anwendung findet der Sprayfris Classic Glasreiniger auf Fenstern, Spiegeln, Glas- und Kunststoffoberflächen. Des weiteren eignet sich der Glasreiniger besonders für die punktuelle Beseitigung von Griffspuren auf Schreibtischen, Fensterscheiben und Türen. Den gebrauchsfertigen Sprühreiniger einfach aufsprühen, wischen und fertig. Bei der Flächenreinigung kann der Glasreiniger auch in einer Dosierung von 50-100 ml/ 8 l Wasser eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 L | Sprühkopf: | Glasreiniger ohne Sprühkopf |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, glasreiniger 1000ml, fensterputzmittel, dreiturm glasreiniger, Glas- & Fensterreinigung, Fensterreinigungsmittel, Dreiturm, Fensterreinigung, Glasreinigung, Fensterreiniger, Fensterklar, Fensterputz, Sprühreiniger, Oberflächenreiniger1L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,01* | € 4,62* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,01* | € 4,63* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,01* | € 4,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,03* | € 5,55* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | € 9,95* | ab € 4,74* | € 6,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 3,01* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|