| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D3356 Herst.-Nr.: 3356 EAN/GTIN: 4002017033565 |
| | | |
|
| | |
| Der Dreiturm Flauschi Classic Weichspüler macht die Wäsche weicher, strahlender und duftiger. Für bügel- und mangelleichte Wäsche entwickelt der Weichspüler einen überzeugenden Frischeduft. Der Flauschi Classic Weichspüler macht die Wäsche sympathisch flauschig. Dosierempfehlung: 25-50 ml Flauschi Classic Weichspüler direkt zum letzten Spülgang in die Waschmaschine dosieren. Flauschi Classic nicht dirtekt auf die Wäsche geben und die Pflegehinweise der Textilien beachten. Hinweis: Vor Frost schützen! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wollwaschmittel, Weichspüler, weichspüler 10 l, weichspüler, Waschmittel & Reinigung von Textilien, Waschhilfsmittel, Dreiturm, Duftspüler, Flüssigwaschmittel, Wäscheweich, Weichspülmittel, Waschmittel, Stärke, Fleckenentferner, Textilerfrischer, 10L |
| | |
| |