| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-D3131 Herst.-Nr.: 3131 EAN/GTIN: 4002017031318 |
| | | |
|
| | |
| Galopp Compact ist ein flüssiges Vollwaschmittel frei von Phosphat und faserschädigendem Alkali. Wäscht fasertief rein bei 30, 40 und 60°C Waschtemperatur und Wasserhärtegraden 1 - 4. Galopp Compact ist ein aktiver Schmutzlöser für alle modernen Gewebe. Dieses flüssige Vollwaschmittel ist für energiebewusste Verbraucher. Es ist hochkonzentriert, deshalb doppelt ergiebig und macht einen Vorwaschgang überflüssig. Mit Galopp Compact sparen Sie Zeit, Energie und Wasser. Ihre Wäsche wird weich, griffig und frisch duftend. Anwendung Galopp Compact: eine halbe Verschlusskappe auf 10 l Wasser. Hartnäckigen Flecken von Öl, Fett, Make Up mit etwas Galopp Compact vorbehandeln, danach waschen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H315: Verursacht Hautreizungen. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | Art: | Vollwaschmittel | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 38,88* | € 51,58* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 64,80* | € 83,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 7,776* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|