Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer M7137 Oeko-Fancy Abfallbehälter Deckel grau schwarz ca. 25 L, aus hochwertigem Kunststoff, in 4 Farben lieferbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99M7137-3
Herst.-Nr.:
     M7137-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Sehr platzsparend da stapelbar, Deckel in gelb, grün, blau und grau lieferbar, Behälter können zusammen fixiert werden, Entleerung und Befüllung frontseitig, ca. 25 L Volumen, sehr ansprechend und modern.
Weitere Informationen:
Art:
mit Deckel
Inhalt:
bis 25 L
Inneneimer:
1-fach
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: standard- mülleimer plastik, standard abfalleimer, standard-mülleimer grau, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Nordsüd, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.