Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbriefkasten 29 cm Weiß Feuergeprüfter Briefkasten aus Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-9989914300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89914300
EAN/GTIN:
     7330589914300
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
vepa bins briefkasten weiß
briefkasten
Feuergeprüfter Briefkasten aus Metall mit abschließbarer Einwurföffnung 260 x 23 mm unter der Klappe, hierduch wird die Post geschützt. Das Material zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Metall
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: briefkasten weiß, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Briefkästen, ReinigungsBerater, Wandbriefkasten, Edelstahlbriefkasten, Einbaubriefkasten, Hausbriefkasten, vebine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
2
€ 5,00*
ab € 90,20*
€ 115,89*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 90,20*
€ 115,89*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,51*
€ 135,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.