| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9982653005 Herst.-Nr.: 82653005 EAN/GTIN: 4003482653005 |
| |
|
| | |
| Auffallend schöner Briefkasten aus gebürstetem Edelstahl mit transparentem, satiniertem Türchen mit Briefumschlagsymbol und verchromtem Schloss. Zudem verfügt der Briefkasten über eine Schutzschicht aus kratzbeständigem Lack. Der Briefkasten hat einen Öffnungsstop für das leichte und sichere Entnehmen der Post. An der Unterseite befindet sich ein Zeitungsfach. Das Material zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten. Fassungsvermögen: 18,6 Liter Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Material: | Edelstahl |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitungsbox, Zeitungsfach, Zeitungsrolle, burg-wächter briefkasten grau, briefkasten zeitungsfach, briefkasten zeitungsfach burgwächter, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Briefkästen, BurgWaechter, Wandbriefkasten, Edelstahlbriefkasten, Einbaubriefkasten, Hausbriefkasten, vebine |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 45,20* | € 60,14* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,41* | € 60,67* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 66,98* | € 86,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 76,03* | € 97,46* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 87,96* | € 112,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|