| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99704000 Herst.-Nr.: 704000 EAN/GTIN: 8033267172014 |
| |
|
| | |
| weitere technische Daten: Weißes ABS Gehäuse. AC Motor max. 1.200 W Leistung. Spannung: 220-240 V - Frequenz: 50-60 Hz. Sicherheitsthermostat im Heizelement enthalten. Ein/Aus-Druckschalter. Drei Temperatur/Luftstrom-Schaltkombinationen. EIN/AUS-Sicherheitsschalter in der Wandhalterung enthalten. Elektrische Schutzklasse: Klasse II. CE Zertifizierung. Weitere Informationen: | | Leistung max.: | 1200 W | Luftleistung max.: | n.d. | Luftgeschwindigkeit max.: | n.d. | Lautstärke: | n.d. | mit Stecker Rasierapparat: | nein |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: föhn wandmontage, föhn, föhn weiß, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Hotelbedarf, Orgavente, Hotelfön, Haartrockner Wandhalterung, Höheneinstellung, Power-Haartrockner, Wandhaartrockner, Hotelhaartrockner, Wand-Haartrockner, YUL BASIC |
| | |
| |