| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-993892 Herst.-Nr.: 3892 EAN/GTIN: 4030695038923 |
| | |
|
| | |
| Gefertigt aus verzinkten Stahlblechen oder aus Edelstahl. Zusätzlicher Oberflächenschutz bei verzinkten Geräten = Hochwertige Lackierung: Gelb RAL 1023, enzianblau (RAL 5010) oder lichtgrau (RAL 7035) Ausgerüstet mit praktischem Tragebügel: Beim Anheben schließt der Deckel selbsttätig. Weitere Informationen: | | Form: | rund | Verwendung: | Innenbereich | Inhalt: | bis 25 L | Farbe: | blau | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallkorb verzinkt, sicherheitsbehälter, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, VAR, Papierkorb feuersicher, Mülleimer, Abfalleimer, Abfallbox, Müllbehälter, Papierkörbe, Abfallsammler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 73,22* | € 98,10* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,22* | € 98,10* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 74,74* | € 100,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|