| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9933002171 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 33002171 EAN/GTIN: 0894433002171 |
| | |
|
| | |
| Dieser kompakte, geruchs- und berührungslose Mülleimer aus ABS-Kunststoff setzt neue Maßstäbe als hygienische und wirtschaftliche Lösung in Sanitärräumen. Durch den ein- gebauten batteriebetriebenen Sensor müssen Sie niemals den Deckel berühren. Das Endlos-Müllbeutelsystem macht das Wechseln des Müllbeutels effizient und einfach. Nachdem Sie die Vordertür mit dem mitgelieferten Schlüssel geöffnet haben, schneiden Sie den Müllsack auf der Innenseite der Tü ab, machen Sie einen Knoten und erstellen Sie so einen neue Müllsack. Die biologisch abbaubaren Müllsäcke sind langlebi und verhindern die Verschwendung von Kunststoff. Einfach an der Wand zu befestigen oder einzeln auf dem Boden zu platz- ieren. Leicht zu reinigen inklusive 2x D Batterien und Weitere Informationen: | | Form: | eckig | Art: | mit Sensor | Inhalt: | bis 7 L | Farbe: | weiß | Material: | Kunststoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, hygienebehälter weiß, hygieneabfallbehälter, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, ReinigungsBerater, Damenhygienebehälter, Damenhygiene, Hygieneeimer, Sanitäreimer, Papierbehälter, Hygienebeutelbehälter, Hygienebeutelhalter, Papiereimer, Hygienetütenhalter, Damenhygienetütenhalter, Abfallsammler, Abfalleimer, Mülleimer, Papierkorb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 82,78* | € 109,95* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 82,78* | € 109,95* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,29* | € 113,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|