Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer VAR RB 005 Rohrbogenständer 60 L feuerverzinkt oben offen, mit Dreikantschloss, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-993012
Herst.-Nr.:
     3012
EAN/GTIN:
     4030695030125
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Alle Modelle sind mit einem Dreikantschloss Diebstahl- sicherung ausgerüstet. Die Behälter mit ca. 60 l Inhalt sind wahlweise aus Elo.-verzinktem Stahlblech, pulver- beschichtet oder aus Stahlblech, komplett feuerverzinkt. Die Rohrbogen mit Bodenplatte bzw. die Rohrbogen zum Ein- betonieren sind komplett feuerverzinkt.
Weitere Informationen:
Art:
offen
Inhalt:
bis 60 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Metall
Farbe:
silber
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Stahlabfallbehälter, außenabfallbehälter 60 l stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 60l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, VAR, Mülleimer, Abfallbehälter, Abfallbox, Müllbox, Müllbehälter, Müllboxen, Abfallboxen, Müllkorb, Abfallkorb, Müllkörbe, AbfallkörbeAbfallsammler, Papierkorb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 400,81*
€ 534,12*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 424,80*
€ 534,12*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,12*
€ 635,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,14*
€ 630,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,96*
€ 599,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,50*
€ 568,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,80*
€ 505,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 62,06*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.