Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender Orgavente BRINOX Edelstahl 1,2 L Spender für Wandmontage, abschließbar, mit Pumphebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-99105036
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     105036
EAN/GTIN:
     8033433774479
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Der Korpus des Seifenspenders besteht aus glänzendem Edelstahl, der Innenbehälter aus Kunststoff 1.2 L, aus einem Sichtfenster zur Kontrolle des Seifenvorrats und einem Sicherheitsschloss aus Stahl gegen Diebstahl und Vandalismus. Der Seifenspender ist abschließbar nur nur für Flüssigseife geeignet. Befestigungsmaterial aus Edelstahl ist beiliegend.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Volumen:
1.2 L
Befüllung:
Kannenbefüllung
Systemart:
Ziehhebelspender
geeignet für:
Flüssigseife
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender 1,2l edelstahl, cremeseifenspender, cremeseifenspender edelstahl, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seifenspender & Zubehör, Orgavente, Handseifenspender, Spenderseife, Waschraumspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.