| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-99104005 Herst.-Nr.: 104005 EAN/GTIN: 8033433770617 |
| |
|
| | |
| Der Industrietoilettenpapierhalter von BASICA besteht aus ABS Acrylnitril-Butadien-Styrol, wird in der Farbe weiß geliefert und ist für Rollen von bis zu 400 m Länge (max. Ø 300 mm) geeignet. Der Spender ist abschließbar. Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | für: | Großrollen | Material: | Kunststoff | Füllmenge: | 1 Rolle | Maße bis HxB: | bitte anfragen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, Orgavente, Toilettenpapierhalter, WC-Rollenhalter, WC-Halter, Klopapierhalter, WC-Rollenspender, Rollenspender, Klorollenhalter, Toilettenrollenhalter, Großrollenspender, BASICA |
| | |
| |