Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgerüst Hymer Advanced Feldlänge 1,50m Arbeitshöhe 6,75 m Modul 1,2,3 mit höhenverstellbaren spindelbaren Lenkrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-91707007
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     707007
EAN/GTIN:
     4019502350571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Belastbarkeit 200 kg/qm, Gerüstgruppe 3, nach DIN EN 1004 Fahrgerüst mit innovativem Aufbaukonzept. Ab 5,25 m Reichhöhe serienmäßig mit vier Auslegern. Ab 7,25 m Reichhöhe zusätzlich mit teleskopierbaren Ausleger-Verlängerungen, welche aufgrund des Bajonettverschluss vom Boden aus montiert werden können. Feste nicht spindelbare Lenkrollen sind vor allem für Arbeiten auf ebenem Grund und im Innenbereich geeignet. Diese Gerüste besitzen eine höhenverstellbare, spindelbare Lenkrolle und sind daher auch für unebene Flächen z. B. im Außenbereich geeignet. Rahmenteil: mittel Rahmenteilbreite: 72 cm
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis:
7 m
Feldlänge/Bühnenlänge:
1.50 m
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Arbeitspodest Rollensatz, Federrolle, Leiterrolle, Rollensatz Arbeitspodest, Rollensatz für Leitern, federrolle lenkrolle, arbeitspodest rollensatz, hymer federrollen, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Leitern für Gewerbe & Haushalt, Hymer, Gerüst, Mobilgerüst, Roll-Gerüst, Roll Gerüst, Mobil-Gerüst, Mobil Gerüst, Baugerüst, Bau Gerüst, Fahrgerüste
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.984,11*
€ 2.198,54*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.012,39*
€ 2.268,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.347,64*
€ 2.567,84*
€ 4,90*
ab € 2.387,76*
€ 2.623,31*
Lager 9428
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.097,39*
€ 3.365,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.365,73*
€ 4.005,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.324,00*
€ 3.955,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.200,80*
€ 3.808,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.140,29*
€ 3.736,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.097,39*
€ 3.685,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hymer
707003
ab € 651,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.