| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-917004520 Herst.-Nr.: 7004520 EAN/GTIN: 4019502346963 |
| | |
|
| | |
| Reichhöhe 4,00 / 5,39 m Vielseitig verwendbare, kombinierbare Steh- und Schiebe- leiter für vielfältige Einsatzbereiche, mit Holm verpresste abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem Kunststoff, Spreiz- sicherung aus zwei hochfesten Perlongurten beim Einsatz als Stehleiter, stabile Traverse. Standhöhe (Stehl. / Anlegel.) ca. m: 2,00 / 3,39 Arbeitshöhe (Stehl. / Anlegel.) ca. m: 3,50 / 4,89 senkr. Gesamthöhe ca. m: 2,68 Stehleiter Breite oben / mitte / unten ca. mm: 350 / 780 Weitere Informationen: | | Stufen: | 2x10 Stufen | Arbeitshöhe bis: | 5 m | Art: | Sprossenleiter |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter 2x10stufen, alu-leiter, hymer alu-leiter, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Leitern für Gewerbe & Haushalt, Hymer, Leiter, Glasreinigungsleiter, Fensterputzleiter, Glasreinigerleiter, Stufenleiter, Bockleiter, Leitern, Fensterreinigerleiter, Aluleiter, Stehleiter, Trittleiter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 160,81* | € 198,55* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,20* | € 299,62* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 269,55* | € 324,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|