| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9168840602 Herst.-Nr.: 68840602 EAN/GTIN: 4019502347212 |
| | |
|
| | |
| Treppenneigung 45°, Podestlänge 400 mm, Alu-Profilstufen 200 mm tief, rutschsichere Kunststofffüße am Steig- und Stützteil, max. Plattformbelastung 300 kg 3,0 kN, max. Stufenbelastung 150 kg (1,5 kN), Podest zum Versand komplett vormontiert, serienmäßig ohne Handlauf und ohne Geländer, beides als Zubehör erhältlich, bitte beachten Sie hierbei, dass der Handlauf nur in Verbindung mit dem Seitengeländer (Best.-Nr. 0054747) verwendet werden kann, Rollensatz zum leichten Verfahren ebenfalls als Zubehör erhältlich. Treppenpodest, Stufenbreite 600 mm, 2 Stufen, senkr. Höhe 0,40 m, Reichhöhe 2,40 m Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe bis: | 2 m | Stufen: | 2 Stufen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, treppenpodest fahrbar 45° 2 stufen, plattformleiter, hymer plattformleiter, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Leitern für Gewerbe & Haushalt, Hymer, Podest Leiter, Podestleitern, Podest, Stufenleiter, Bockleiter, Leitern, Fensterreinigerleiter, Mehrzweckleiter, Aluleiter, Stehleiter, Trittleiter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 555,47* | € 651,49* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 672,50* | € 779,17* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 682,07* | € 784,34* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 759,43* | € 868,62* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 967,73* | € 1.108,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|