| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-9122400810 Herst.-Nr.: 22400810 EAN/GTIN: 4019502344884 |
| | |
|
| | |
| Stufenbreite 800 mm, serienmäßig mit einem Handlauf, links montiert, Handlauf rechts gegen Mehrpreis erhältlich, Ge- länder an der Plattform 1.100 mm hoch mit Knie- und Fußleiste, Podestlänge 500 mm, Verlängerung bei Alu-Profil- stufen und Gitterrostplattformen jeweils im Raster von 507 mm, bei Verwendung von Alu-Warzenblech (Riffelblech) sind Zwischenabmessungen realisierbar, lichte Weite = Podestlänge - 210 mm, Podestlängen sind in freitragender Ausführung begrenzt, Alu-Profilstufen 200 mm tief, alter- nativ Alu- oder Stahl-Gitterroststufen 240 mm tief gegen Mehrpreis, Standardausführung mit Bodenwinkel unten, Boden- verschraubung zwingend, äußere Treppenbreite einschließlich einseitigem Handlauf = Stufenbreite + 100 mm. Weitere Informationen: | | Stufen: | 10 Stufen | Treppenneigung: | 60 Grad |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: überstieg, hymer überstieg, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Leitern für Gewerbe & Haushalt, Hymer, Treppe, Industrietreppe, Fabriktreppe, Podesttreppe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.850,91* | € 2.031,08* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 2.253,09* | € 2.430,66* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.269,10* | € 2.442,19* | | | | Lager 9428 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.262,46* | € 2.442,19* | | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.558,54* | € 2.731,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|