| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8682120508 Herst.-Nr.: 8.212.0508 EAN/GTIN: 8013298062027 |
| | |
|
| | |
| mit 3 schallgedämpften Hochleistungsmotoren. Wiederverwendbare Textilfilter erlauben eine einfache Reinigung. Mit Antistatik-Schutz-System und Schnellentriegelung. 3 fach Schallgedämpfter Zweistufenmotor Motorkühlung: By-Pass Motorschutz: mit Schwimmerventil Entleerungssystem: Kippbehälter Bürst-/Absaugbreite: 400 mm Tank: 77 L, Luftmenge: 162 L/s, Vakuum: 220 mbar, 22 kPa Leistungsaufnahme Watt: 3000 / max. 3600 BITTE BEACHTEN: Nur schaumarme Reiniger verwenden! Keine Garantie bei wassergefluteten Saugmotoren! Ggf. Entschäumer verwenden! Weitere Informationen: | | Arbeitsbreite: | 40 cm | Inhalt: | bis 77 L | Unterdruck: | 220 mbar | Motorleistung: | 3600 W |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Allessauger, Allzwecksauger, Mehrzwecksauger, Multifunktionssauger, Multisauger, Nass Sauger, Nass Trocken Sauger, Nass- Trockensauger, Nass- und Trockensauger, Nasssauger, Pumpsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Wasserstaubsauger, nass- und trockensauger 3600w, boden staubsauger, lavor industriesauger, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Lavor, Staubsauger, Kesselsauger, Bausauger, Naßsauger, Schlammsauger |
| | |
| |