Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe Odin Ultra White weiß M vielseitig einsetzbar, mit leichter PU-Beschichtung


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8517390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1000007309
EAN/GTIN:
     5703538079337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Polyester-Handschuh mit leichter PU-Beschichtung. Vielseitig einsetzbar für unter anderem die Malerarbeiten, leichte Industrie, Bauarbeiten, Mechaniker Arbeiten, Holz- arbeiten, Gartenarbeiten und Pflastersteinarbeiten. CE-Kennzeichnung: Klassifiziert und gekennzeichnet laut der EG-Directive 89/686/EWG für persönliche Schutzausrüstung PSA-Kategorie I. Standards: EN420.
Weitere Informationen:
Art:
Polyesterhandschuhe
Material:
Polyester / PU-Beschichtung
Einsatz als:
Montagehandschuhe
Schutzeigenschaft:
einfacher Arbeitsschutz
Größe:
M
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gartenhandschuh m, pu beschichtete handschuhe, feinmechanikerhandschuhe pu, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, ReinigungsBerater, Schutzhandschuhe, Baumwollhandschuhe, Werkstatthandschuhe, Strickhandschuhe, Zwirnhandschuhe, Unterziehhandschuhe, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,13*
€ 1,34
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,83*
€ 0,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.