| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8517310 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1000007310 EAN/GTIN: 5703538079351 |
| | |
|
| | |
| Polyester-Handschuh mit leichter PU-Beschichtung. Vielseitig einsetzbar für unter anderem die Malerarbeiten, leichte Industrie, Bauarbeiten, Mechaniker Arbeiten, Holz- arbeiten, Gartenarbeiten und Pflastersteinarbeiten. CE-Kennzeichnung: Klassifiziert und gekennzeichnet laut der EG-Directive 89/686/EWG für persönliche Schutzausrüstung PSA-Kategorie I. Standards: EN420. Weitere Informationen: | | Art: | Polyesterhandschuhe | Material: | Polyester / PU-Beschichtung | Einsatz als: | Montagehandschuhe | Schutzeigenschaft: | einfacher Arbeitsschutz | Größe: | L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr.l, pu beschichtete handschuhe, feinmechanikerhandschuhe pu, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, ReinigungsBerater, Schutzhandschuhe, Baumwollhandschuhe, Werkstatthandschuhe, Strickhandschuhe, Zwirnhandschuhe, Unterziehhandschuhe, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe |
| | |
| |