| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8514725 Herst.-Nr.: 1000004725 EAN/GTIN: 5709168732505 |
| | |
|
| | |
| Polyestergestrickte Handschuhe, an der Handinnenseite, sowie an den Fingern in Nitril getaucht. Mit einer extra Nitril- beschichtung für besonders guten Griff. Verwendbar für unter anderem die leichte Industrie, Bauarbeiten, Mechaniker Arbeiten, Holzarbeiten, Gartenarbeiten und Pflasterstein- arbeiten. CE-Kennzeichnung: Klassifiziert und gekennzeichnet laut der EG-Directive 89/686/EWG für persönliche Schutzau- srüstung PSA-Kategorie II. Standards: EN388:2016 Mechanische Belastbarkeit: Abrissfestigkeit 4, Schnitt- festigkeit 1, Weiterreißfestigkeit 2, Durchstichfestigkeit 1 Weitere Informationen: | | Art: | Nitrilhandschuhe | Material: | Polyester / Nitril | Einsatz als: | Montagehandschuhe | Schutzeigenschaft: | einfacher Arbeitsschutz | Größe: | XL |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril xl, gartenhandschuh, gartenhandschuh xl, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, thor, Schutzhandschuhe, Baumwollhandschuhe, Werkstatthandschuhe, Strickhandschuhe, Zwirnhandschuhe, Unterziehhandschuhe, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe |
| | |
| |