| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-85111248K Herst.-Nr.: 1010001248 EAN/GTIN: 5703538290985 |
| |
|
| | |
| Die Mehrweghandschuhe aus Latex, Thor Black Heavy Duty schwarz, sind innen baumwollgefüttert, volltexturiert, puderfrei, unsteril, mit Rollrand und für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet. Universell einsetzbar in vielen Bereichen. Kennzeichnungen: CE-Kennzeichnung gemäß EU 2016/425, PPE Verordnung EU2016/425, Typ B Zertifizierung, KAT. III, AQL 1,5. Normen: EN 374-1:2016 AKL (Typ B), EN 374-2:2015, EN16523:2016, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016, EN 388: 2016 (2121X), EN 420. Wandstärke Handfläche: ca. 0,79-0,84 mm. 72 Paar Handschuhe pro Karton, unterverpackt zu 6 x 12 Paar je Pack. Weitere Informationen: | | Art: | Latexhandschuhe | Material: | Latex | Einsatz als: | Lebensmittelhandschuhe | Schutzeigenschaft: | einfacher Arbeitsschutz | Größe: | L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuh schwarz gr. 9, gummi handschuh, gummi-handschuh schwarz, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Thor, Schutzhandschuhe, Gartenhandschuhe, Arbeitshandschuhe, Küchenhandschuhe, Montagehandschuhe, Lebensmittelhandschuhe, Lebensmittelhygiene |
| | |
| |