| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8505013WL Herst.-Nr.: 05013-W-L EAN/GTIN: 4044941021034 |
| |
|
| | |
| Die Ampri Einweghose besteht aus Polypropylen-Vlies und ist strapazierfähig. Des Weiteren besitzt die Hose einen Gummi- zug in der Taille sowie an den Knöcheln. Die Schutzhose ist in der Farbe Weiss sowie in der Größe L erhältlich. Geeignet ist die Einweghose für Besucher in dem Lebensmittelbereich der Küche und der Industrie. Passend zu der Ampri Einweghose kann auch die Ampri Einwegjacke (Art. Nr.: 8505012WL) in unserem Shop bestellt werden. Weitere Informationen: | | Material: | PP - Polypropylen | Größe: | bitte anfragen | Schutzklasse: | bitte anfragen | Einsatz in: | Lebensmittel / Hygienebereich |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittel-Hose, Lebensmittelhose, Lebensmittelhygiene-Hose, einweghose, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Schutzkleidung, Ampri, Schutzhose, Schutzanzug, Hygienehose, Infektionsschutz, Staubschutz, Schmutzschutz, Personenschutz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 42,71* | € 58,11* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 49,69* | € 71,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,4969* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|