Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo Handschuhe Opti Flex Winter Aqua Guard L Gr. 9 hervorragender Kälteschutz, Nässeschutz, Tragekomfort


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8502419
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0241-9
EAN/GTIN:
     4025888254297
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Opti Flex Winter Aqua Guard Handschuh ist sehr flexibel. Er bietet doppelten Schutz durch doppelte Beschichtung Latex, vollbeschichtet, glatt, blau und Latex Handinnenfläche, gesandet, schwarz. Er bietet Kälteschutz bis max. -30°C in nasskalter Umgebung. Dabei verfügt er über hohe Flexibilität und sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich. Norm: EN 388, EN 511 Träger außen: 13G Polyester Träger innen: 7G Polyacryl, schwarz
Weitere Informationen:
Einsatz als:
Winterhandschuhe
Material:
Polyester / Latex
Größe:
L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, latex-einmalhandschuh gr.9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Winter, Eis & Frost, Winterartikel, Feldtmann, Thermo Handschuhe, Winter Arbeitshandschuh, Thermohandschuhe, Thermo Arbeitshandschuhe, gefütterter Arbeitshandschuh, gefütterte Handschuhe, Handschuhe, Schutzhandschuhe, Wintergeräte, Saisonartikel
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
60
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,81*
€ 3,31*
3 Tage
612
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,07*
€ 3,91*
1 Tag
572
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,12*
€ 3,93*
1 Tag
816
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,19*
€ 4,06*
Lager 9428
30
1
pro Paar
€ 5,00*
ab € 3,08*
€ 4,42*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,77*
€ 4,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0241-10H
ab € 3,13*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0241-11H
ab € 2,67*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0241-08H
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.