Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelhandschuhe PE Ampri Med Comfort transparent L Dispenser Polyethylen Lebensmittelhandschuhe gehämmert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-8501090L
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     01090-L
EAN/GTIN:
     4044941003856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
links und rechts zu tragen, nicht steril, Dieselhandschuhe Sauber, sicher, preiswert. Vielseitiger Folien Handschuh zum kleinen Preis. Einmalhandschuh zum Schutz bei verschiedenen Arbeiten z.B. an der Tankstelle, im Lebensmittelbereich, im Kosmetik- oder Haarstudio, im Pflege- oder Praxisbereich, Industrie, Werkstatt oder Garten. ca. 30 cm lang
Weitere Informationen:
Art:
Lebensmittel PE
Farbe:
transparent
Puderung:
puderfrei
Norm:
EN420
Größe:
L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Handschuhe gehämmert, gehämmerte Handschuhe, Einweghandschuh-Spender, Handschuh-Spender, Handschuhspender, Polyethylen Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweghandschuh-spender acryl, einweghandschuh spender, pe einmalhandschuh, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Ampri, Dieselhandschuhe, Färbehandschuh, Folienhandschuhe, Schutzhandschuhe, Lebensmittelhandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Arbeitshandschuhe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7051
100
€ 6,95*
ab € 0,5375*
€ 0,7075*
Lager 9428
222
1
€ 5,00*
ab € 0,60*
€ 1,09*
5 Tage
497
1
€ 5,90*
ab € 2,29*
€ 3,83*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,79*
€ 0,94
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,006* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.