| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-82900937 Herst.-Nr.: 90000937 EAN/GTIN: 4250224509315 |
| | | |
|
| | |
| Antibakterielle Seife vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-101533 Die Kleen Purgatis Copelia DECONTA ist eine antimikrobielle Lotion die die Hände in einem Waschgang reinigt und desinfiziert. Kleen Purgatis Copelia DECONTA ist geeignet zur Hygienischen Händewaschung gemäß VAH-Richtlinie. Weitere Informationen zu Anwendung und Wirksamkeit entnehmen sie bitte dem Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, cremeseife 1l, dekontaminationsseife, kleen purgatis cremeseife, Desinfektionsmittel, Haut- und Händedesinfektion, Kleen Purgatis, antibakterielle Seife, Handdesinfektion, Hautantiseptikum, desinfizierende Seife, alkoholische Händedesinfektion, MRSA, HAUT-Antisepticum, Seife, Händedekontaminations-Seife, Händesinfektionsmittel, Händedesinfektion, Hautdesinfektion, 1L |
| | |
| |