| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-82600782 Herst.-Nr.: 90600782 EAN/GTIN: 4250224502798 |
| | | |
|
| | |
| verfügt über eine intensive Lösewirkung von eingebranntem organischen Material, wie Fettreste, Verkrustungen un Verkohlungen. Wirksam bei kalten und warmen Oberflächen. Haftung auch an senkrechten Flächen - Verarbeitung mit der Sprühpistole möglich! Bei regelmäßiger Anwendung wird die Rückstandsentfernung erleichtert. Beachten Sie die Sicherheitshinweise der Datenblätter! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ofenreiniger, backofenreiniger, Küchen- & Haushaltsreiniger, Fettlöser & Küchenreiniger, Kleen Purgatis, Krustenlöser, Küchenkraftreiniger, Küchenreiniger, Konvektomatenreiniger, Konvektomat Reiniger, Fritteuse, 10L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 25,63* | € 38,77* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 27,18* | € 39,27* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 28,13* | € 40,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 2,718* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|