| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-82600762 Herst.-Nr.: 90600762 EAN/GTIN: 4250224501456 |
| | | |
|
| | |
| Der Kleen Purgatis Spontan Super ist ein saurer Grundreiniger basierend auf Phosphorsäure, mit integriertem Korrosionsinhibitor. Außerdem ist der Grundreiniger materialschonend und salzsäurefrei. Für die Entfernung von Rostflecken, Urin, Kalkalagerugen und andere Rückstände auf säurefesten Oberflächen, besonder in Schwimmbad-/ Sanitär-/ Küchenbereich geeignet. Nicht geeignet für säureempfindliche Flächen wie Emaille, Marmor, WC-Deckel und Kunststein. Gebrauchsanweisung: Die Flächen gut vorwässern. Grundreinigung konzentriert oder 1/10 verdünnt auftragen, bei extremer Verschmutzung einige Minuten einwirken lassen. Zwischenreinigung 1/50-1/100 verdünnt einsetzen. Nach Reinigung der Flächen gründlich mit Wasser abspülen, um Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 L | Art: | Grundreiniger |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, toilettenreiniger kleen purgatis, toilettenreiniger, wc-reiniger 10l, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Kleen Purgatis, Urinsteinlöser, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, 10L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Behälter | € 6,95* | ab € 30,07* | € 42,94* | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Behälter | € 5,00* | ab € 35,05* | € 49,73* | | | | | | | | | | | pro Behälter | € 4,99* | ab € 32,27* | € 49,76* | | | | | | | | | | pro Behälter | € 4,19* | ab € 36,48* | € 54,48* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Kanister | € 9,95* | ab € 53,70* | € 75,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,505* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|