| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-82600053 Herst.-Nr.: 90600053 EAN/GTIN: 4250224502613 |
| | | |
|
| | |
| Der Kleen Purgatis Prestan Klar Forte ist ein saurer, perfekter Glanztrockner für alle Geschirrspülmaschinen und besonders für den Einsatz in Gläserspülmaschinen geeignet. Durch den Klarspüler wird der Aufbau von Kalkbelägen in der Nachspülzone verhindert. Kleen Purgatis Prestan Klar Forte Klarspüler trocknet selbstständig und ist ideal in der Kombination mit allen Prestan Reinigern. Der Klarspüler ist sparsam im Verbrauch und manuell sowie über Dosieranlagen in Gläser-, Haushalts- und gewerblichen Spülmaschinen einsetzbar. Gebrauchsanweisung: Automatische Dosierung über Kleen Purgatis Dosiergeräte möglich. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klarspüler, klarspüler kleen purgatis, Küchen- & Haushaltsreiniger, Spülmaschinenreiniger & Klarspüler, Kleen Purgatis, Maschinenklarspüler, Geschirrspülreiniger, Klarspülmittel, Universalklarspüler, Spülmaschinenreiniger, Prestan Klarforte, klarforte prestan, forte prestan, 1L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Flasche | € 6,90* | ab € 4,10* | € 6,37* | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Kanister | € 5,00* | ab € 4,57* | € 6,49* | | | | | | | | | | | pro Flasche | € 6,95* | ab € 4,42* | € 6,86* | | | | | | | | | | pro Flasche | € 7,99* | ab € 4,08* | € 7,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|