| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-819109570 Herst.-Nr.: 9109570 EAN/GTIN: 4028159109586 |
| | | |
|
| | |
| Waschlotion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Ideal für den Einsatz im institutionellen Bereich und öffentlichen Einrichtungen, z. B. in Lebensmittelver- arbeitungsbetrieben und Pflegeeinrichtungen - QAV-freie Formulierung. Hygienische Handwaschlotion gemäß EN 1499, geprüft gemäß VAH-Richtlinien (60 Sek.), einfache und schnelle Dosierung mit Ecolab-Dosierspender. Durch seine hautschonende und feuchtigkeitsspendende Wirkung besonders für die häufige Anwendung geeignet. Bietet ein breites Wirkungsspektrum zur Gewährleistung der Lebensmittelsicher- heit und Vermeidung von Kreuzkontamination. Dermatologisch getestet! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Art: | Waschlotion | VPEH: | Dosierflasche | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dekontaminationsseife, Handdesinfektionsreiniger, Handdesinfektionsseife, dosierspender 1000ml, dekontaminationsseife, dosierspender ecolab, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Seife & Handwaschpaste, Ecolab, Waschlotion, Handwaschlotion, Seifenlotion, Flüssigseife, Handwaschseife, Handseife, Cremeseife, Seife, Spenderseife, Seifencreme, ecolab, 1L |
| | |
| |