| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-819087370 Herst.-Nr.: 1070819/9087370 EAN/GTIN: 4028159087372 |
| | | |
|
| | |
| Apex Power ist ein Maschinenspülmittel in Blockform, dass bei weichem Wasser zum Einsatz kommt und ideal für den Einsatz in Spülmaschinen der neusten Generation ist. Apex Power wirkt sehr gut schaumdämpfend und lässt sich ausgezeichnet klarspülen. Durch seine spezielle Formel sorgt der Reiniger für gute Spülergebnisse und beseitigt selbst hartnäckige Verschmutzungen. Der Block ist einfach zu handhaben und nachzufüllen. Durch eine farb- und formcodierung ist kein Mischen von Produkten möglich. Weiterhin ist der Block platzsparend zu lagern, da er nicht so sperrig ist wie ein Kanister. Weitere Hinweise zu Anwendung und Dosierung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Inhalt: | 3.1 kg | Art: | für weiches Wasser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Dosiersystem (Labor), Labor-Dosiersystem, Labordosiersystem, Maschinengeschirrspülmittel, Maschinenspülmittel, Spülmaschinengeschirrreiniger, Spülmaschinenreiniger, maschinenspülmittel, Küchen- & Haushaltsreiniger, Spülmaschinenreiniger & Klarspüler, Ecolab, Spülmittel, Maschinenreiniger, Geschirrspülreiniger, Gläserspülmaschinenreiniger, Gläserreinigerecolab |
| | |
| |