Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolab KitchenPro Greaselift 2 x 2 L Beutel Grillreiniger nichtätzender Grill-, Ofenreiniger und Fettlöser


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-819079400K
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     9079400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenreiniger
Grillreiniger
Kaminreiniger
Mikrowellenreiniger
Greaselift ist der einzige Grillreiniger und Fettlöser der herausragende Ergebnisse erzielt ohne die Verwendung von besonderer Schutzausrüstung. Er hat eine schnelles Fettlöse- vermögen und ist auch für Glas sowie Aluminium geeignet. Greaslift ist ideal für die täglich Reinigung von Öfen, Grills und Abzugshauben geeignet, da er keine gefährlichen Dämpfe entwickelt und nicht entzündlich ist. Weitere Hinweise zu Anwendung und Dosierung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H335: Kann die Atemwege reizen. | EUH071: Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Inhalt:
4 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Ofenreiniger, Entfetter, Fettentferner, Fettlöser, Fettreiniger, entfetter ecolab, entfetter, Küchen- & Haushaltsreiniger, Fettlöser & Küchenreiniger, Ecolab, Krustenlöser, Küchenkraftreiniger, Küchenreiniger, ecolab, 4L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 344,96*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 4 Liter (ab € 86,24* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 463,83*
€ 551,96
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 406,66*
€ 483,93
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 374,12*
€ 445,20
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 344,96*
€ 410,50
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.