| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-819057860 Herst.-Nr.: 9057860 EAN/GTIN: 4028159057870 |
| | | |
|
| | |
| Händedesinfektion vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-35870 Epicare Des ist ein zuverlässig wirksames, parfüm- und farbstofffreies Händedesinfektionsmittel bei der täglichen Arbeit in der Lebensmittelverarbeitung sowie für den persönlichen Schutz von Besuchern und Mitarbeitern in öffentlichen Bereichen. Zeitgleich zeichnet sich das Desinfektionsmittel durch eine gute Hautverträglichkeit, aufgrund von schonenden Inhalts- und Pflegestoffen, aus. Das Mittel sollte nach einer Händewaschung mit Handseife angewendet werden. Das Produkt wirkt bakterizid und fungizid gemäß EN 1500, ist wirksam gegen Rotaviren, Adenoviren, Murine Noroviren und Grippeviren. Weitere Hinweise zu Anwendung und Dosierung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02, GHS05, GHS07 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsmittel-Spender, Desinfektionsmittelspender, Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Hand-Desinfektion, Handdesinfektion, Handdesinfektionsmittel, Hautdesinfektion, Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, ecolab händedesinfektion 1 liter, hand desinfektion, hand-desinfektion 1 l, Haut- und Händedesinfektion, Ecolab, Hautantiseptikum, alkoholische Händedesinfektion, Haut-Antiseptikum, Dekontaminationsseife, gebrauchsfertige Händedesinfektion, Händedekontaminations-Seife, Händesinfektionsmittel, ecolab, 1L |
| | |
| |