Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ecolab Solid Hero 4,5 kg Kartusche Spülmaschinenreiniger Geschirrreiniger in Blockform mit Aktivchlor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-819005900
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     9005900
EAN/GTIN:
     4028159005901
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger
Solid Clean M ist ein innovatives und hochkonzentriertes Maschinenspülmittel für mittelharte und hart Wasser- bedingungen. Das Mittel hat einen hohen Aktivchloranteil und eignet sich besonders zur Entfertung hartnäckiger Kaffee- sowie Teebeläge und bei erhöhten hygienischen Anforderungen. Weitere Hinweise zu Anwendung und Dosierung entnehmen Sie bitte dem beigefügten Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05, GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis(e):
H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Inhalt:
4.5 kg
Art:
bitte anfragen
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Geschirrreiniger, Geschirrspülmittel, Handspülmittel, Spülmittel, spülmaschinenreiniger ecolab, maschinenspülmittel, geschirrreiniger 5l, Küchen- & Haushaltsreiniger, Spülmaschinenreiniger & Klarspüler, Ecolab, Maschinenreiniger, Geschirrspülreiniger, Geschirrspülmaschinenpulver, Klarspüler, Reinigungsmittel, ecolab
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 4,19*
ab € 76,955*
€ 105,8825*
Lager 9428
3
1
€ 5,00*
ab € 80,90*
€ 107,15*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,87*
€ 125,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ecolab
9067170
ab € 82,015*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.