| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-811322241 Herst.-Nr.: 3004460 EAN/GTIN: 4028163004488 |
| | | |
|
| | |
| Sanitärreiniger vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-13096,N-45476 Der Sator Sanitärreiniger basiert auf einer leistungsstarken Kombination aus Tensiden und Aktivchlor. Seine spezielle Rezeptur sorgt dafür, dass Sator Sanitärreiniger reinigt, desinfiziert, bleicht und desodoriert. Er entfernt dabei zuverlässig Pilzbefall, auftretende schwarze Flecken und löst zuverlässig Verschmutzungen, Fett- und Seifenrückstände. Sator Sanitärreiniger eignet sich für Flächen und Gegenstände im Sanitärbereich wie Emaile, Stein, Kunststoff, Edelstahl, Badewannen, Waschbecken, Duschen, Kachelwand, Fußboden, Abflüsse etc. Weitere Details und Anwendungstipps, finden Sie in unseren Datenblättern zu diesem Artikel. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H400: Sehr giftig für Wasserorganismen. | H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH031: Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. | Inhalt: | 1 L | Art: | mit Desinfektion |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärgrundreiniger, Sanitärreiniger, Sanitärunterhaltsreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, desinfektionsmittel flächen 1l, allzweckreiniger, ecolab allzweckreiniger, Bad & WC, Kosmetik & Pflege, Badreiniger & Sanitärreiniger, Ecolab, Urinsteinlöser, Toilettenreiniger, Urinsteinentferner, Kloreiniger, Sanitär-Unterhaltsreiniger, Kalklöser, Entkalker, Kalkentferner, Kalkreiniger, Sani reiniger, 1L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 8,84* | € 13,50* | | | | | | | | | | € 7,99* | ab € 9,19* | € 14,07* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,28* | € 16,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 11,28* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|