| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-79651621 Herst.-Nr.: j651621 EAN/GTIN: 4031255051888 |
| | | |
|
| | |
| Ausgezeichnete Waschleistung bei 30-90 °C Frei von Bleichmitteln Erzielt einen hohen Weißgrad Kombinierbar mit ARENAS-Produkten Zertifiziert mit dem Europäischen Umweltzeichen Gutachten des Instituts Hohenstein Laboratories über Wasch- leistung und Materialbeständigkeit des Waschgutes liegt vor. Enthält nachwachsende Rohstoffe auf pflanzlicher Basis Zum Waschen von Bunt- und Weißwäsche sowie Reinigungs- textilien im Temperaturbereich von 30-90 °C geeignet. Weitere Informationen: | | Art: | Vollwaschmittel | Inhalt: | 20 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 192,54* | € 240,68* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 191,58* | € 240,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 19,254* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|