| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-75PRO5409 Herst.-Nr.: PROFFA5409 EAN/GTIN: 8006540785409 |
| | |
|
| | |
| Handgeschirrspülmittel mit bewährter Formel konzentriertes Spülmittel zum Reinigen und Einweichen von Geschirr, Töpfen und Pfannen, Küchenutensilien und Oberflächen langanhaltende Wirkung entfernt Fett und Essensreste auch für andere Oberflächen wie Fenster, Spiegel, Tische und Sitzgelegenheiten geeignet wäscht bis zu 50000 Teller HACCP-konform für Profiküchen effektive Entfettung, auch bei eingebranntem Fett und in kaltem Wasser recycelbare Flasche ohne Verschluss Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Art: | Spülmittel Konzentrat | Inhalt: | 5 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spülmittel 5l fairy, geschirrreiniger, geschirrreiniger 5l, Küchen- & Haushaltsreiniger, Handspülmittel & Scheuermilch, Procter and Gamble, Fit, Abwaschmittel, Geschirreiniger, Gläserspülmittel, Handgeschirrspülmittel, SpüliFairy, Meister Proper, Meister Propper, P&G, 5L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,95* | € 19,84* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,69* | € 19,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|