|  |
 |
| Artikel-Nr.: 9428-74109940 Herst.-Nr.: 109940 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
|  |  |
 | Die Orbitizer ist eine professionelle Maschine für die Fußbodenreinigung, die buchstäblich jede Ecke in jedem Raum erreichen kann und eine Vielzahl von Behandlungen auf allen Bodenbelägen durchführt. Sie eignet sich für kurze und örtlich begrenzte Eingriffe, wenn der verfügbare Platz es nicht erlaubt, mit einem Modell mit traditionellen Maßen fortzufahren. Diese Maschine ist für Reinigungsunternehmen ein unverzichtbares Instrument, denn sie ist eine Allround- Lösung, in allen Bereichen einsetzbar und bringt dank ihrer schlanken Bauweise und des nur 11 cm hohen Bürstenkopfes die Leistungsstärke der mechanisierten Reinigung auch an nur schwer erreichbare Stellen. Li-Ion Batterie, Ladegerät, Tank, Schultergurt, 2 Düsen und 1 Velco-Pad im Lieferumfang. Weitere Informationen:  |  | Arbeitsbreite: | 34 cm | Drehzahl: | 3800 U. / Min. | Gewicht: | 12 kg | Im Set mit: | n.A. | Herstellerinformationen: | Fimap S.p.A., Via Invalidi del Lavoro, 1, 37059, S.Maria di Zevio - Verona, IT, contact@fimap.com |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: bohnergerät, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Einscheibenmaschinen, Fimap, Einscheibenmaschine mit Exzenterantrieb, Einscheiben Maschine, Einscheiben Maschinen, Exzentermaschine, Exzenter Maschine, Exzenter, Orbitalmaschine, Orbital Maschine, Orbital, Orbitalmaschinen, Orbital Maschinen |
|  |  |
| |