| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-7361101 Herst.-Nr.: DRS00565 EAN/GTIN: 4015400866572 |
| | | |
|
| | |
| Desinfektionswaschmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-55037 P&G Ariel Professional Waschmittel ist ein VAH und DGHM zertifiziertes Desinfektionswaschmittel stark konzentriert. Ariel Professional Waschmittel entfernt dabei zuverlässig selbst schwierige Flecken und vermeidet den sonst üblichen Grauschleier auf weißer Wäsche. Die Wirkung gemäß DGHM/VAH ist bakterizid, fungizid und viruzid und anhand eines Zertifikates belegt. Sie finden das Zertifikat sowie weitere wissenswerte Informationen zu Ariel Professional Waschmittel, Desinfektionswaschmittel unterhalb dieses Artikels. 20g per kg Trockenwäsche VAH gel. Neue Formulierung. Weitere Informationen: | | Art: | Waschpulver | Inhalt: | 13 kg |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: desinfizierendes Waschmittel, Flüssigwaschmittel, flüssige Waschmittel, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, dr schnell desinfektionswaschmittel, flüssigwaschmittel, Waschmittel & Reinigung von Textilien, Procter and Gamble, Hygienewaschmittel, Pulverwaschmittel, Waschmittelpulver, Waschhilfsmittel, 13kg |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 88,35* | € 113,45* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 88,36* | € 113,46* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 88,36* | € 113,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 13 Kilogramm (ab € 6,79616* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|