| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72S732-1 Herst.-Nr.: S732-0001RA EAN/GTIN: 4100660008159 |
| | | |
|
| | |
| Buzil Corridor Complete ist ür den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen, soziale Bildungseinrichtungen und Verwaltungen geeignet. Die Beschichtung kann auf Bodenbeläge wie PVC, Kautschuk, Linoleum, Stein, versiegeltem Parkett und Kork verwendet werden. Corridor Complete zeichnet sich durch sehr gute Verlaufseigenschaften und kurze Trockenzeiten aus. Außerdem wird ansatzloses Ausbessern ermöglicht. Ist für die Pflegefilmsanierung geeignet und einsetzbar als Wischpflege, zum Cleanern geeignet, mit der High-Speed-Maschine polierbar und rutschhemmend gemäß DIN 51131. Weitere Informationen: | | Art: | mittelharte Beschichtung | Inhalt: | 1 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, unterhaltsreiniger buzil, bodenbelag versiegelung, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Beschichtungen & Bohnerwachse, Buzil, Bodenbeschichtung, Linoleum Pflegemittel, Korkbodenpflege, Versiegelung, Beschichtung, Hartglanz, Hartdispersion, Dispersion, S 732, S732, Buzil S 732, Buzil S732, 1L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 8,21* | € 12,16* | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 28,96* | € 39,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 8,21* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|