| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72P941-10 Herst.-Nr.: P941-0010 EAN/GTIN: 4100660015751 |
| | | |
|
| | |
| Für den Einsatz im Lebensmittelbereich und die manuelle Geschirr-, Besteck- und Gläserreinigung sowie für alle abwaschbaren und wasserbeständigen Oberflächen und Materialien. Besonders geeignet für Geschirr, Gläser, Besteck oder auch Kunststoff, Keramik, Metall und lackierten Oberflächen. Öko-zertifiziert, kraftvoll gegen Schmutz, löst mühelos Essensreste, Fette und Verkrustungen. Hohe Schaumaktivität, trocknet schnell und streifenfrei ohne Abtrocknen. Frei von Duftstoffen, besonders ergiebig, da hochkonzentriert. Erfüllt die Anforderungen im Rahmen eines HACCP-Konzeptes. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Art: | Spülmittel | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handspülmittel, Spülmittel, geschirrreiniger 10l, geschirrreiniger, buzil geschirrspülmittel, Küchen- & Haushaltsreiniger, Handspülmittel & Scheuermilch, Buzil Planta, Fit, Abwaschmittel, Geschirreiniger, Gläserspülmittel, Handgeschirrspülmittel, Spüli10L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 44,24* | € 62,97* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 42,26* | € 62,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 10 Liter (ab € 4,424* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|