Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weichspüler Buzil Buz Laundry Soft L830 flüssig 10 L L 830 macht Wäsche weich und duftend


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     9428-72L83001
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     L830-0010RA
EAN/GTIN:
     4100660003055
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Weichspüler
weichspüler 10 l
weichspüler
Buzil Buz Laundry Soft L 830 ist ein flüssiger Weichspüler für alle Textilien, ist jedoch nicht geeignet für Funktionskleidung und Mikrofaser. Buzil Buz Laundry Soft L 830 macht Wäsche weich, duftend und verbessert das Hautgefühl der Textilien. Zudem wird bei Synthetikfasern ein antistatischer Effekt erreicht. Buzil Buz Laundry Soft Weichspüler kann bei allen Wasserhärten angewendet werden. Weitere Details finden Sie in unserem Produktdatenblatt in der Detailansicht des Artikels.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis(e):
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
Inhalt:
10 L
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Waschmittel & Reinigung von Textilien, Waschhilfsmittel, Buzil, Duftspüler, Flüssigwaschmittel, Wäscheweich, Weichspülmittel, WaschmittelWeichspüler, Stärke, Fleckenentferner, Textilerfrischer, 10L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 48,23*
€ 57,39
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 47,25*
€ 56,23
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 45,48*
€ 54,12
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 45,19*
€ 53,78
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 37,00*
€ 44,03
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.