| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-72G575 Herst.-Nr.: G575-0010RA EAN/GTIN: 4100660005233 |
| | | |
|
| | |
| Buzil G575 BUZ grillMaster 10 L ist ein hochalkalischer Reiniger für die Intensivreinigung von alkalibeständigen Backöfen, Grills und Konvektomaten. Er ist besonders zum Einschäumen vertikaler Oberflächen geeignet. G575 BUZ grillMaster hat eine spontane Lösekraft bei starken Fett-, Öl- und Eiweißverkrustungen sowie Back- und Bratrück- ständen. Er ist ein selbsttätig wirkender Grillreiniger, hat ein hohes Fettemulgiervermögen und ist frei von Duft- stoffen. Buzil G575 Grillreiniger ist für den lebens- mittelverarbeitenden Bereich und für die Anwendung in der Schaumpistole geeignet. Beachten Sie die Sicherheitshinweise der Datenblätter! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis(e): | H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | Inhalt: | 10 L |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenreiniger, Ofenreiniger, Entfetter, Fettentferner, Fettlöser, Fettreiniger, fettlöser 10l, alkalischer reiniger, buzil fettlöser, Küchen- & Haushaltsreiniger, Fettlöser & Küchenreiniger, Buzil, Krustenlöser, Küchenkraftreiniger, Küchenreiniger, G 575, G575, Buzil G 575, Buzil G575, Reinigungsmittel, 10L |
| | |
| |